Beli alat kolam renang di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NERO Electric Armatura Pool Light
    Mulai

    Rp1.499.900

    NERO Electric Armatura Pool Light
    atribut:
    • Led / Cri: Epistar - Taiwan / > 80
    • Lifetime: 25000 hours
  2. Emaux Underwater Light
    Mulai

    Rp649.900

    Emaux Underwater Light
    atribut:
    • Voltage (V): 12
  3. NERO Electric Armatura Pool Light Driver
    Mulai

    Rp389.900

    NERO Electric Armatura Pool Light Driver
    atribut:
    • Type: LED Driver (for AC 12V Armatura Pool Light)
    • Power (W): 6-18 (IP68)
    • Dimensions (mm): 95x47x35
    • Life Time (hour): 20
  4. HONEYWELL Barcode Scanner Scanpal (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp13.999.900

    HONEYWELL Barcode Scanner Scanpal (Tembakan Harga)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 159x75x14.4
    • Display Size (inch): Gorilla Glass 5, 5.5
    • Resolution: 1440 x 720 High Definition
    • Battery: Li-Ion, 3.8 V, 4,500 mAh, removable
    • Operating Temperature (°C): -20 to +50
    • Environmental Sealing: IP67
    • Real-Time Clock (RTC): 10 min backup via super-cap
  5. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
    atribut:
    • Phase (v): 220
    • Cable Diameter (mm²): 0.75
    • Cable Type: H05RN-F
    • Capacity (L/minute): 20|35|45
    • Electrical Voltage (V): 220-240
    • Suction Pipe (inch): 1
  6. ASADA Eco Saver V240SP (Mesin vakum AC)
    Mulai

    Rp30.999.900

    ASADA Eco Saver V240SP (Mesin vakum AC)
    Deskripsi:
    It is now possible to collect specific inert gases.Adopts electronic starter relay.In addition to high speed, high cooling, and long life, it is safe, secure, and stable.Compatible refrigerant type : R12, R22, R500, R502, R114, R124, R403B, R407C, R407D, R410A, R404A, R507A, R412A, R413A, R417A, R422A, R422D, R423A, R09A, R32, R1234yf, R1234zeAccessories : 1/4 inch charging hose (183cm), charging hose with 1/4 inch ball valve (183cm), hose adapter for R410a 5/16 inch female x 1/4 inch male, filter dryer, shoulder belt, power cord
    atribut:
    • Power (V): 100(50/60Hz)
    • Pressure: (Automatic stop) -0.035Mpa (with ON/OFF function)
    • Recover Capacity (g/minute): (Gas R410A) 240, (Liquid) 2750
    • Compressor (kW): 0.75 (oilless compressor)
    • Ultimate Vacuum (MPa): -0.09
    • Collection Method: Gas compression recovery method/push-pull method (liquid pressure recovery method)
    • Operating Temperature Range (°C): 0 to 40
    • TRUSCO Number: 836-9083
  7. Continental Screw Flat Head Tapping Screw F/ABH (Sekrup Kepala Datar)
    Mulai

    Rp159.900

    Continental Screw Flat Head Tapping Screw F/ABH (Sekrup Kepala Datar)
    atribut:
    • Material: SWCH 18A
    • Treatment: Hardened
  8. KLINGER Gasket Sil C-4400
    Mulai

    Rp2.599.900

    KLINGER Gasket Sil C-4400
    Deskripsi:
    Kombinasi serat sintetis berkualitas tinggi yang dikompresi berbahan dasar serat aramid dan pengikat karet nitril butadiena. Cocok untuk penggunaan dengan udara, air, minyak, bahan bakar dan gas. Khususnya cocok untuk penggunaan mesin pembakaran, kompresor dan sistem hidrolik.Kombinasi serat sintetis berkualitas tinggi yang dikompresi berbahan dasar serat aramid dan pengikat karet nitril butadiena. Cocok untuk penggunaan dengan udara, air, minyak, bahan bakar dan gas. Khususnya cocok untuk penggunaan mesin pembakaran, kompresor dan sistem hidrolik.
    atribut:
    • Size Dimensions (m): 1.5x2.0
    • Max. Operating Pressure (bar): 100
    • Maximum Operating Temperature (°C): 400
  9. SMC Solenoid Valve (VFS) Rc1/4 (Katup Solenoid)
    Mulai

    Rp2.499.900

    SMC Solenoid Valve (VFS) Rc1/4 (Katup Solenoid)
    atribut:
    • Thread Type: Rc
    • Pilot Type: Internal Pilot
  10. Panasonic Stop Kontak AC dengan Saklar
    Mulai

    Rp48.900

    Panasonic Stop Kontak AC dengan Saklar
    atribut:
    • Current (A): 13
    • Series: Acrosea Series
  11. HINOLUX Lampu Sorot LED Track Light (Bohlam Led)
    Mulai

    Rp209.900

    HINOLUX Lampu Sorot LED Track Light (Bohlam Led)
    atribut:
    • Correlated Color Temperature (Kelvin): 6000
  12. Emaux Vacuum Fitting for Concrete Pool
    Mulai

    Rp129.900

    Emaux Vacuum Fitting for Concrete Pool
    atribut:
    • Connection (mm): 50
    • Flow Rate (L/minute): 150
    • Measure: Metric
  13. Astral Filter Cartridge Swimming Pool Pump ZX Series (Kartrid Saringan)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Astral Filter Cartridge Swimming Pool Pump ZX Series (Kartrid Saringan)
    Deskripsi:
    ZXCartridge Filter-Low height fits plant rooms and under decks-Quality components for long life-Easy to clean-Antimicrobial elementsThe ZX cartridge filter is a compact and unique design for any Australian swimming pool. This cartridge filter is ideal for all spas and swimming pools where waste water disposal or water restrictions are in force.CRYSTAL CLEAR WATERThe ZX cartridge filter achieves remarkable water filtration and clarity but is also environmentally friendly and responsible..AUTOMATIC AIR BLEEDManual air bleeding is no longer necessary. The ZX cartridge filter has a built in automatic air bleed system. The 50mm water connections glue in for fast installation and has the capacity to handle high flow rates. SMART EFFICIENCYThe ZX cartridge filter reduces maintenance while saving thousands of litres of water every year. It takes just 100 litres of water to clean the antimicrobial elementsinstead of backwashing thousands of litres to clean a sand filter. The ZX cartridge filter makes it easier to be responsible with water. Visit astralpool.com.au for further information.SUPERIOR ANTIMICROBIAL ELEMENTSAll ZX filters incorporate high quality elements with antimicrobial treatment. The antimicrobial treatment lasts for the life of the filter element and reduces thegrowth of algae, bacteria and microbes in a unique process that reduces maintenance and makes swimming and bathing safe for the whole family.
    atribut:
    • Maximum Pressure: 300
  14. Astral Duct Hose Pool Vacuum (Selang Exhaust)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Astral Duct Hose Pool Vacuum (Selang Exhaust)
    atribut:
    • Diameter (inch): 1.5
    • Length (m): 15
Daftar Harga alat kolam renang Terbaru October 2026
NERO Electric Armatura Pool LightRp1.499.900
Emaux Underwater LightRp649.900
NERO Electric Armatura Pool Light DriverRp389.900
HONEYWELL Barcode Scanner Scanpal (Tembakan Harga)Rp13.999.900
Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Rp3.199.900
Emaux Duct Hose Flexible Vacuum (Selang Exhaust)Rp859.900
ASADA Eco Saver V240SP (Mesin vakum AC)Rp30.999.900
Emaux Pump for Medium Sized Residential Pool (Pompa Kolam Renang)Rp3.799.900
Continental Screw Flat Head Tapping Screw F/ABH (Sekrup Kepala Datar)Rp159.900
Emaux Swimming Pool FiltersRp3.499.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)